A16Q-STUPL13-D180 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09336957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A16Q-STUPL13-D180 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09336957 A16Q-STUPL13-D180 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09336957 A16Q-STUPL13-D180 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09336957

内径用TACバイト ストリームジェットバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09336957 品番A16Q-STUPL13-D180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。

クランプシステムスクリューオン式 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 勝手 用途内径・端面切削 トラスコ品番349-7224 切刃長さ(mm)13.8 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09336957 A16Q-STUPL13-D180 57908462 A16Q-STUPL13-D180 画像準備中 内径用ホルダ A/E-STUPR/L タンガロイ 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする