※本図は右勝手(R)を示す
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用TACバイト ストリームジェットバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09337596
品番
E08K-SCLCL06-D100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
・ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
・切りくず排出性に優れたポケット形状。
・使いやすさの追求。
・工具寿命延長の実現。
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
トラスコ品番
349-8409
切刃長さ(mm)
6.5
シャンク
油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
125
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09337596
E08K-SCLCL06-D100
57916862
E08K-SCLCL06-D100
内径用ホルダ A/E-SVUCR/L
タンガロイ
1個
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました