内径用TACバイト ストリームジェットバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09337605 品番E08K-SCLCR06-D100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

・ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
・切りくず排出性に優れたポケット形状。
・使いやすさの追求。
・工具寿命延長の実現。

クランプシステムスクリューオン式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 勝手 トラスコ品番349-8417 切刃長さ(mm)6.5 シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき) シャンク径d(Φmm)8 寸法l1(mm)125
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09337605 E08K-SCLCR06-D100 57916871 E08K-SCLCR06-D100 画像準備中 内径用ホルダ A/E-SVUCR/L タンガロイ 1個 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする