※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DES-0302 ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09346215 DES-0302 ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 09346215

ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ平型 注文コード09346215 品番DES-0302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品はタイプ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

開閉が静かで、室内用に最適です。

寸法A(mm)68 寸法B(mm)57 寸法C(mm)- 寸法D(mm)30 寸法E(mm)6 寸法F(mm)24 寸法G(mm)14 寸法J(mm)8.5 寸法K(mm)3.5 寸法L(mm)13 寸法M(mm)5 寸法N(mm)- 寸法O(mm)- タイプ平型 用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 寸法(mm)30 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09346215 DES-0302 09319046 DES-0302 ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ 1個 589 税込648 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09346163
2025-08-23
用途:
室内ガラス入り引き戸に
その他業種

ベアリング入りの為、動き良好。音はレールに当たる部分はナイロンなので、ナイロン同等で多少あり。
交換前はナイロンの戸車でしたが、重めの戸だったため、数年で軸部分が摩耗してゴロゴロしだしたので交換。
比較のため、防音戸車と2種類交換したが、防音戸車はレールに当たる部分がゴムなので静かで動きも同等。
新品時なら防音の方が良いと思うが、長期で見ればベアリングの耐久性に期待です。

2025-06-17
用途:
室内引き戸の戸車交換
自動車・二輪車・自転車関連業

こんなにいい戸車がなぜかホームセンターに置いてない!
ガラスの入った少し重い引き戸は敷居をきちんと面出ししてこの戸車にすれば、快適な使い心地。

対象商品:
09319046
2024-03-10
用途:
ナイロンテープの敷居に使いました。
建設業・工事業

今までの、戸車はベアリング無しでしたが、この製品に交換したら、非常に滑らかに動くようになりました。かなり軽くなりましたので、満足です。

対象商品:
09319046
2020-10-29
用途:
引き戸に

ベアリング入りで非常に滑らかに動いてくれます。
リブが有るので湾曲せず安心できます。

対象商品:
09346224
2020-06-01
用途:
一般家庭の戸車の動きが悪くなったので、交換用に使用

取り付けてあった戸車が、ベアリング無しの物で、取付穴を少し広げないと取り付けられなかった。当然ながら初期の動きは良好。耐久性は長い目で見ないとわからないが、類似部分にベアリング無の物を付けたので、比較して見ていきたい。扉の重さが20kg近くで比較的重く、使用頻度も多いのでベアリング付きにしてみたが、価格差が大きいので、ベアリング無でも問題なかったかもしれない。

1人が参考にしています
対象商品:
09346172
2020-05-18
用途:
古いメーカー不明のサッシの修理に使用

製品については、非常にいい物です、ビスのピッチがもっと細かくあればもっと需要が出るとおもいます。

対象商品:
09346163
2019-07-04
用途:
古い団地の引き戸の戸車異音の改善
自動車・二輪車・自転車関連業

ベアリングではない製品と比べると、戸の開閉による摺動音はほぼ無音になるし、抵抗も無く滑り、非常にスムースな動きで満足。

対象商品:
09346224
2019-07-02
用途:
引き戸 戸車交換

強度補強のため 取付穴部分両脇の折り曲げ有効。注文時 車寸法、同断面 再確認。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする