Poly Blackwire 5210 Mono USB-C +C/A【片耳、ノイズキャンセルマイク、USB-A/C両方に対応】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09353569 品番8X230AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

片耳有線ヘッドセット
USB-CからAへ変換できるコンバータ付き
3.5mmジャック対応
指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載
直感的なインラインコントローラ付き
118dBAを超える音量から耳を保護しさらにG616過大音響衝撃防止機能がノイズレベルを102dBSPL未満に抑え、一日の平均騒音暴露量が時間加重平均を超えないように制御する聴覚保護機能付き
180度以上回転するブームマイクで左右どちらでも利用可能
口元の位置調整が可能な柔らかいフレキシブルブームマイク
20Hz〜20000Hzまで高音にも対応
堅牢性高いメタルヘッドバンド
スタイリッシュなデザイン
保証2年
同梱物:ユーザーガイド

ブラック 接続方式USB-A/C、3.5mmオーディオ RoHS指令(10物質対応)対応 イヤホン形状ヘッドセット

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする