※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 木造住宅接合金物
APLUS(クマモト)の 柱受
ステンレス 柱受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09364652
品番
F-401-90
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
145
寸法C(mm)
62
呼称(mm)
90
寸法B(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※木製用金物につき、現物合わせでお願いします。