最大45Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。 スマートフォン・タブレット・ノートPCの充電・給電にも対応。 iPhone14を電源オフ状態で0%から充電した場合「30分で57%まで充電」。 (メーカー測定値)※Cポート同時接続時でもPD20Wでキッチリ充電 USB-Cポートを2ポート搭載。PD20W出力で2台同時 ”超急速充電 対応。※2ポート同時接続時 GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 持ち運びに便利なコンパクト収納式ACプラグ採用。