USB-C to C ケーブル カラビナ付き ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09369066 品番TH330CC01W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

キーホルダーやアクセサリーのように、カバンやポーチに取り付けて気軽に持ち運びできる、カラビナ付きケーブル。
ケーブルをなくす心配の少ない回転式キャップ採用。
充電やデータ転送が可能なUSB PD(PowerDelivery)最大60Wの急速充電に対応。

材質(コネクタケース) PVC、(ケーブル被覆)TPE、(カラビナ)亜鉛合金 他 ホワイト 定格電圧(V)20 定格電流(A)3 ケーブル長(cm)約10 伝送速度(Mbps)480
注意
※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする