多摩電子
多摩電子の PCアクセサリー
多摩電子の ケーブル
多摩電子の USBケーブル
USB-C to Lightningロングブッシュケーブル 1.0m ホワイト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09369976
品番
TSC212LC10W
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
[コネクタケース・ケーブル被覆]PVC、[フィラー白]ナイロン繊維、[フィラー黄]KevlarR繊維
色
ホワイト
質量(g)
約26
定格
ケーブル:20V/3A
ケーブル長(m)
約1.0
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。