用途ドライブ時のお子様の安全対策に。ジョイ Joie チャイルドシート ジュニアシート R129適合 ISOFIX カップホルダー付 ベビー キッズ 子供 車用 洗えるカバー
材質本体:ポリプロピレン / 緩衝材:発泡ポリプロピレン(EPP) / カップホルダー:ポリプロピレン / 腰ベルトガイド:ポリプロピレン / ヘッドサポート:ポリプロピレン / ベルトアジャスター:CQCRS(スチールの一種)、アルミ / ヘッドサポートアジャストレバー:POM / ISOFIXリリースレバー:ポリプロピレン、POM / 座面スライドレバー:POM / ISOFIXアジャストレバー:POM / ISOFIXコネクター:ポリプロピレン / ISOFIXガイド:ポリアミド / 側生地:ポリエステル / 中綿:ポリウレタン / バックル:ポリアミド / ベルト:ポリエステル
質量(kg)7.2
色シェール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.1×54.1-54.8×59-83.2
対象身長76〜150cm/体重36kg以下