コードリーダー

(115件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09372028 品番M-T46
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。
OBDU・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。
(ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)

用途DC12V車専用 付属品専用巾着袋 適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます) 寸法(mm)70×110×16 コード長さ(mm)550 ディスプレイ2インチ 使用環境温度(℃)0〜50 定格作動電圧(V)DC12 言語表示英語
関連資料:Pコード表(8.2MB) 取扱説明書:
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※USBコネクターが付いていますが本商品では使用しません。
※国産車に対応していますが、画面の表示はすべて英語表示です。
※ソフトウェアの更新等はございません。
※選択可能なメーカー以外、または記載メーカーでもうまくコードが表示されない場合、 Select Vehicle の画面で、1)OBDU&EOBDを選択してください。
ただし、一部車種は接続口が違うなど、使用できない場合があります。
※駆動系、エアーバック、ABSの読み取りは出来ません。
※自動車用故障診断機となりますので、バイクにはご使用頂けません。
※強制燃焼させる機能はありません。

商品説明動画

【コードリーダー 】DC12V車専用 .
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 115
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
エンジンチェックランプ点灯対応
農・林・水産業

安くてダイハツ車で使える物を探していました。キャラバンとムーヴに使用し、診断・リセットできました。安くて良い商品だと思います。

2人が参考にしています
2025-01-23
用途:
車のエラーコードを知る作業

20年前の車でも正常にエラーコードが読めて、小型で車に常備出来ていい製品です。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
自動車整備
その他業種

自動車の警告灯が点灯した際に症状を把握する目的で購入しました。重整備はプロに任せていますが、整備士さんへ症状の説明をする上で役立ってくれそうです。

2024-09-19
用途:
診断とリセット
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に使え、診断もリセットも出来、価格も安く、届くのも早く良かったです。

対象商品:
09372028
2024-12-06
用途:
L175ムーブに使用
運輸・通信業

JOBD対応で、ちゃんと読み取れました。古い車には良いですね。もう少し安ければなお良いかな。

対象商品:
09372028
2024-01-24
用途:
ダイハツ車のエラーコード
サービス業

他の方のレビューを見て買いました。
ダイハツ車は診断機使えるのが限られてるので安く使えるのがいいですね。
使用車種 H19年l175s ムーヴ

4人が参考にしています
対象商品:
09372028
2023-09-29
用途:
スズキ車の診断
MIGオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他のOBDで見れなかったMH22Sもしっかり診断できました。

3人が参考にしています
対象商品:
09372028
2023-09-19
用途:
機械のメンテナンス時

日産 クリッパー、NISANモードでは出て来ませんが、SUZUKIモードで対応可能です。
OEM生産なので,SUZUKIエブリーと同様です。O2センサー異常が診断されたので、前後とも交換しました。これ頼んだら、そこそこ取られます。整備に出す前に、できるなら自前で片づけたいと思うので、他にも社用車や自家用がたくさんあるので、重宝すると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
駆動系、エアーバック、ABSの読み取り診断は出来るのでしょうか。
回答:
駆動系、エアーバック、ABSの読み取りは出来ません。
5人が参考にしています
2021-05-07
質問:
ソフトウェアの更新は必要でしょうか。
回答:
ソフトウェアの更新等はございません。
1人が参考にしています
2021-05-07
質問:
ホンダ・ヤマハ・スズキ等の2輪車(バイク)にも使用可能でしょうか。
回答:
自動車用故障診断機となりますので、バイクにはご使用頂けません。
3人が参考にしています
2021-05-07

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする