イチネンTASCO
イチネンTASCOの 圧力・流量測定
イチネンTASCOの 圧力計
イチネンTASCOの 汎用圧力計
ハイブリッド型圧力計/連成計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09374605
品番
TA141NA
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
R448A、R449Aの液相・気相飽和温度目盛付
R404A飽和温度目盛付
振動吸収機能付
0点調整ネジ付
R448A、R449Aの液相・気相飽和温度が一目で確認できます。
ケース形状
立形ツバ無し(AT)
外径(Φmm)
80
取付ネジ径
ゲージ:1/8″NPT
圧力範囲(MPa)
-0.1〜1.8