ハイブリッド型圧力計/連成計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09374621 品番 TA140NA
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

R448A、R449Aの液相・気相飽和温度目盛付
R404A飽和温度目盛付
振動吸収機能付
0点調整ネジ付
R448A、R449Aの液相・気相飽和温度が一目で確認できます。

ケース形状立形ツバ無し(AT) 外径(Φmm)80 取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT 圧力範囲(MPa)-0.1〜3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする