稲葉製綱
稲葉製綱の 船舶係留
稲葉製綱の 係留ロープ
ハイライン3つ打ちロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
09375768
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
係船用、定置網、海水浴場のブイなどに多く使われている浮くタイプのロープです。
水に浮き(比重0.95)耐候性に優れたロープです。
係留索で扱いやすい様、甘打ち仕上げです。
用途
係船ロープ、海水用浴場のブイ、定置網等
材質
ポリエチレン
色
ブラック/ブルーの色線
長さ(m)
1
破断強度(kg)
800
ロープ径(Φmm)
9
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け。
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375