ベビーカー用 スマホ・カップ 2WAYホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09377220 品番75550
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スマホ・ドリンクの2WAYホルダー赤ちゃんともお出かけ安心
スマホ・ドリンクの2WAYホルダーです。幼児とのお出かけの際にもすぐにスマホやドリンクを取り出すことが出来ます。クリップでの取り付けなので、簡単です。ベビーカーのハンドルサイズ:40mm以下対応。スマホ収納可能サイズ:W85mm×D16mm以下。カップ収納可能サイズ:直径90mm以内。
材質:ABS。サイズ:185×100×110mm

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質ABS 寸法(mm)185×100×110 包装形態(1個)箱入り
注意
※Φ40mm以下の取っ手に装着できます。スマホ収納可能サイズ:W85mm×D16mm以下。カップ収納可能サイズ:直径90mm以内。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする