ジッパー付簡易携帯トイレ 10ヶ組

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09377229 品番35637
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
セット内容本体×10 材質PE、SAP 寸法(mm)133×305/個 形態1個梱包:袋入り 使用可能回数10
注意
※―

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
外回りの工事の時の仮設トイレ
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

約3回分くらい入るのでは? 時期、お願いする職人さんの年齢にもよって近い場合があるので 来た職人さんに一個づつ渡している、 そしてたちしょんしていないですよ のあかしに 家の人に一個は渡しています。チャックがしっかりしているので漏れそうにない。袋もとりあえず上部、ただし凝固は最初の一回分だけの模様。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする