393 ポリグローブエンボス ブルー 箱入 エブノ 09377515

393 ポリグローブエンボス ブルー 箱入 エブノ 09377515 393 ポリグローブエンボス ブルー 箱入 エブノ 09377515

ポリグローブエンボス ブルー 箱入

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード09377515 品番393
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

外エンボス加工で滑り止め効果が有ります。食品衛生法適合。

サイズS 材質低密度ポリエチレン(LDPA) 厚さ(mm)0.027 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能伸縮性・耐油・ 全長(cm)27.5 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)27.2 手の平幅(cm)13.6 粉有無粉なし エンボス加工外エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09377524
2019-10-05
用途:
給食調理作業
医療・福祉・介護関連業

他のエンボス手袋に比べて、安いので仕方ないのかと思いますが、破れやすく、汗で張り付いてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする