エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリグローブエンボス ブルー 箱入
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
09377533
品番
393
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
外エンボス加工で滑り止め効果が有ります。食品衛生法適合。
サイズ
L
材質
低密度ポリエチレン(LDPA)
厚さ(mm)
0.027
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
伸縮性・耐油・
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
33.2
手の平幅(cm)
16.6
粉有無
粉なし
エンボス加工
外エンボス