カードリング 10個入り

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 09380230 品番 CR25-10
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。

材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ) 内径(Φmm)25 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。
※幼児の手の届かないところで保管してください。
※保管状況により錆が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09380248
2025-10-20
用途:
不織布ケースに入れたdvd,brdディスクの区分け
その他業種

保管棚に並べておけるし、ディスクの追加や取り外しが簡単にできるので、とても良い。1枚ずつディスクをケースに入れるとスペースが必要になる他、取り出し収納時にバラバラになりやすい。ガードリングで束ねておくのが丁度よい。

対象商品:
09380257
2025-12-24
用途:
梱包に問題あり
建設業・工事業

袋が破れて段ボールの中でバラバラに散らばっていた。傷つくような同梱商品がたまたまなかったのでよかったが勘弁してほしい。

2025-06-16
用途:
単管に丁度の大きさで スライド可能になった
農・林・水産業

暴風網を単管に取り付け カーテンの様にスライドを可能 に するの為に使用しました。

最高です、他の物では上手くスライドしませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする