SEAWORLD
デッキプレート(インスペクションハッチ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
寸法(mm)
取付ビスサークル:158
取付ビスサークル:130.5
取付ビスサークル:158
取付ビスサークル:186
取付ビスサークル:340
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09380361
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
紛失防止ストラップ付
用途
ボート、ヨット用
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
取付ビスサークル:158
サイズ
5インチ
高さ(mm)
取付時:7
外径×内径(Φmm)
170×127
寸法(Φmm)
穴開け:139
取付ビス数
6
使用ビス径(mm)
取付:4
注意
※取付ビスは付属しておりません。