曜日別特売
- デッキプレート(インスペクションハッチ) SEAWORLD 09380379

- デッキプレート(インスペクションハッチ) SEAWORLD 09380379
- デッキプレート(インスペクションハッチ) SEAWORLD 09380379

デッキプレート(インスペクションハッチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)取付ビスサークル:340
内容量1枚注文コード09380379品番-
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

紛失防止ストラップ付

用途ボート、ヨット用材質ポリプロピレン寸法(mm)取付ビスサークル:340サイズ8インチ高さ(mm)取付時:9外径×内径(Φmm)258×203寸法(Φmm)穴開け:215取付ビス数8使用ビス径(mm)取付:4
注意
※取付ビスは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする