オプションカーペット [フットレストバーNEO(品番:NP71210/NP70210)装着車専用]

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09380498 品番NP91210
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

NEOPLOTフットレストバーNEOを装着する際、純正フットレストが装備されている部位のカーペットの隙間を防ぐためにご用意したオプションカーペットです。

仕様フットレストバーNEO(品番 NP70210/NP71210)専用 厚さ(mm)2 寸法(mm)150×200 ブラック
注意
※本製品が無くてもフットレストバーNEOの装着は可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09380498
2020-05-05
用途:
自動車

金額のわりに良いものです、純正のフットレストを外したところががきれいに隠れてよいと思う、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする