YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 冷蔵庫/冷凍庫
YAMAZEN(山善)の 冷蔵庫
冷蔵庫 157L (冷蔵109L/冷凍48L) 右開き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09381185
品番
YFR-D160(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい2ドア冷蔵庫。横幅47.4cmのスリム設計。
ドアポケットの高さは調節可能。高さを変更できる仕切り棚。奥まで見やすい庫内灯。
用途
冷蔵、冷凍に。会社 オフィス 休憩室 事務所 ひとり暮らし セカンド冷蔵庫 小型
質量(kg)
39
色
ホワイト
間口(mm)
474
電源(V)
AC100(50/60Hz)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.4×50.6×144
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:56/60
冷媒
R600a
年間消費電力量(kWh/年)
270(50Hz/60Hz)
定格内容積(L)
157(冷凍48/冷凍109)
取扱説明書:
(7.69MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません