冷蔵庫 157L (冷蔵109L/冷凍48L) 右開き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09381201 品番 YFR-D160(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

シンプルで使いやすい2ドア冷蔵庫。横幅47.4cmのスリム設計。
ドアポケットの高さは調節可能。高さを変更できる仕切り棚。奥まで見やすい庫内灯。

用途冷蔵、冷凍に。会社 オフィス 休憩室 事務所 ひとり暮らし セカンド冷蔵庫 小型 質量(kg)39 ブラック 間口(mm)474 電源(V)AC100(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×50.6×144 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:56/60 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)270(50Hz/60Hz) 定格内容積(L)157(冷凍48/冷凍109)
取扱説明書:(7.69MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする