家電下 スライドテーブル ステンレス棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09381255 品番 RSRS-8040(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

キッチン家電の下に作業スペースが作れるトレー台。使わないときも邪魔にならない、出し入れできて便利なスライド式。
家電を置く本体天板は、傷や熱、汚れに強いメラミン樹脂加工。スライドテーブルはさらにステンレス板加工。
26cmまでの大皿も置ける、フルスライドレール採用。

用途スライドテーブル、ステンレス棚として。キッチン 事務所 休憩室 オフィス 隙間収納 スライドトレー レンジ下 テーブル 台 トレー 置き台 電子レンジ レンジ 炊飯器 トースター 材質本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、スライド棚:(表面)ステンレス板/(芯材)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 質量(kg)10 ホワイト 幅(cm)80 耐荷重(kg)(天板)30、(スライド棚大)3、(スライド棚小)1 高さ(cm)6.5 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)(天板)800×400、(スライド棚大)480×290、(スライド棚小)200×290 奥行き(cm)40
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※本体に幅55cmタイプで10kg以上、幅80cmタイプで12kg以上のモノを載せた状態でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする