903-50 HUMMER ヒートレッグガード HUMMER(ハマー) 09381873

 

903-50 HUMMER ヒートレッグガード HUMMER(ハマー) 09381873
903-50 HUMMER ヒートレッグガード HUMMER(ハマー) 09381873
903-50 HUMMER ヒートレッグガード HUMMER(ハマー) 09381873

HUMMER ヒートレッグガード

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
09381873
品番
903-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高密度で厚地に編み上げている為、体内から発生した熱を逃がしにくい。肌側に加工を施している為保温効果をより高めます。

色
ブラック
材質
ポリエステル95%・ポリウレタン5%
サイズ
フリー
機能
発熱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09381873
2018-12-15
用途: 瓦屋根施工時
小林瓦店 様(建設業・工事業)

暖かくて非常にいいのですが、二日目になるとずれ落ちてきてしまいます。
最初からもう少し細めのがいいのかなと思いました。

対象商品 : 09381882
2017-04-18
用途: 寒い日の作業時
ILC 様

寒い日の作業には、必需品でした。膝までサポートしてくれるので、足が寒くならず快適、ただ段々下がって来ていちいち上げるのが面倒。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする