協和精工
協和精工の ドリル
協和精工の 超硬ドリル
協和精工の 超硬ストレートシャンク
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
0.2
注文コード
09388560
品番
KDRA-2020
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
291
種類から選べます
他の種類を見る
TiALNコーティング付きでΦ0.1〜Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途
被削材
材質
超微粒子合金
全長
38
刃径
0.2
刃数
2枚刃
溝長
2.4
先端角(°)
120
表面処理
TiAlNコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径
3
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼