fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B6-UC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09436090 品番FRT-070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。
また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。

用途2x4材を使用しての組み立てに。 材質 板厚(mm)2 仕上ユニクロめっき 本数使用ビス:6本 使用ビス(mm)3.8〜4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド) ビス長さ(mm)(推奨)25〜32程度
注意
※木材は天然素材のため、反り・ねじれが発生し、正確な位置に金具の留め付けができない場合があります
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする