画像準備中

カプラ RS PRO ジョーカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09441629 品番183-209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

FRAS 未承認. フランジ 2 個とインサート 1 個(個別売り)で構成された完全なカップリング 1 個です。
HRC カップリング. 汎用HRC カップリング。
F フランジタイプ、取付方法は内側からのブッシュ、外側からの H フランジブッシュがあります。
テーパーブッシュ固定式により、 簡単に組み立て可能、ストレートエッジによる簡単なアライメント調整により小ずれに対応、 シャフト上の締め付けブッシュのクリアランス: 29 mm (サイズ 70 、 90 )及び 38 mm (サイズ 110 、 130 ) - このレンチを使用すると、 必要な寸法を削減できます(標準ニトリルゴムインサー ト温度範囲: -40 → +100 ° C )

仕様
カップリングタイプ = ジョーカップリングmm
外径 = 110mm
長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする