曜日別特売
- グリホ41  無登録除草剤 ヨーキ産業 09456494

グリホ41 無登録除草剤

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(1L)
注文コード
09456494
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

幅広い用途をイメージして使いやすさを追求。
容器のカタチや散布の仕方にアイデアを凝らした除草剤です。
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。
手が付かないほどに伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的。

用途
除草剤
容量(L)
1
寸法(mm)
90×225
質量(kg)
1.1
適合場所
宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。
希釈倍率
通常:100、ササ類・雑かん木類:50、1年生雑草:200
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
※同一場所の使用回数は年3回以内として下さい。
※うすめる水は濁りのない、水道水か井戸水をご使用下さい。
※展着剤などを加える必要はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09456485
2021-02-20
用途: 庭先の除草に

安価が魅力で入手しましたが、散布して未だ効果は見えませんが、期待です。

対象商品 : 09456494
2021-03-08
用途: 除草
その他業種

まだ使ってないので効果は不明だが、なんか期待できそうな顔してますね。

対象商品 : 09456485
2020-06-11
用途: 道路の斜面などの除草作業
農・林・水産業

100倍で散布したので赤くなるには7~10日かかりましたが、とても良いと思います。リーズナブルで良品だと思うので、また購入します。

対象商品 : 09456494
2020-09-07
用途: 庭の雑草処理

使い易く量も多くて良いですね
安全面も安心な商品ですね

対象商品 : 09456485
2020-02-20
用途: 森林化しかけていた場所に

草抜きが間に合わずに森林化しかけていた場所を、まずは安いもので試そうと、こちらを買いました。一回目はある程度枯れましたが、蔓や木は枯れませんでしたが、2、3度やっているうちに蔓も木も萎れてきました。この春にこれらが復活しなければ、星5のままで。(願いを込めて)

対象商品 : 09456503
2019-02-14
用途: 農作業時に
製造業

しっかりと雑草が枯れていてしばらく使ってみようと思います。

対象商品 : 09456485
2018-08-31
用途: 地面の除草

非常に安価で、大変広い面積に撒けます。
効果もかなりあります。
開栓前、内蓋がアルミシールで密閉されていて、輸送時漏れることが無いのも安心です。

対象商品 : 09456485
2018-07-29
用途: 除草
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

意外と枯れるのが早いです ただ過激に安いホームセンターの商品との違いがよくわかりませんが とりあえずの目的は達成できるので良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする