シュアラスター
シュアラスターの 車内用
インテリアクリーナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(200mL)
注文コード
09458734
品番
S-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
銀ナノ粒子が雑菌の繁殖を抑制しニオイを押さえます。霧・泡の2スプレータイプ。
対応材質
プラスチック、ビニール、ゴム
主な用途
防臭
用途
布製シートや繊維・プラスチック・ビニール等の内装洗浄・除菌・防臭。
質量(g)
259
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
86×51×180
危険物の類別
非危険物