画像準備中

ホース RS PRO 25m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09459619 品番486-643
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

RS PRO V20

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 12.7mm
外径 = 21.5mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 25 バール
使用流体/用途 = 空気, 水
代表規格 = ISO 1403
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +100℃
色 = グレー
長さ = 25m
内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする