曜日別特売
20320500CL202 サンボックス #36C サンコー(三甲) 09461085

サンボックス #36C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量1セット(8個)
クリーム
内容量1セット(8個)注文コード09461085品番20320500CL202
参考基準価格(税別)¥67,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

クリーム
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
496×341×265
内寸(mm)
460×305×261
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
451×297×251
圧縮荷重(kN[kgf])
26.2(2670)
容量(L)
35.7
材質
PP
名入れ
なし
種別
#36C
形状
底面:SB(格)
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
496×341×265
適合カード差し
両長辺19型、両短辺21型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
451×297×251
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
SNコンテナー B#36D孔無
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量2のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量3のご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量4のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量2のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量3のご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量4のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量2のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量3のご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量4のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする