業務用ミニミニ NEWクレラップ クレハ 09461645

NEWクレラップ

(50件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(cm)15 長さ(m)50 注文コード09461645 品番業務用ミニミニ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は幅・長さなど11種類から選べます 他の種類を見る

「きちんとキレ窓」でピタッとあわせて切りやすい!巻き戻りしにくい!
「クルッと一発!」クレハカットでカンタンラッピング!
「きちんとキレ窓」で巻き戻り防止!つまめるフラップでラップの端がつまみやすくなりました。
「巻き戻り防止ストッパー」のエンボス化で、接着面が巻き戻りをしっかり防止!飛び出しガードがロールをしっかり押さえて、飛び出しをガードします。
UVコートで耐水性と質感をアップさせました。
植物生まれのプラスチック刃採用(業務用除く)で、触れても手を傷つけにくく、廃棄時の刃の取り外しも簡単です。
一般用はカット刃がプラスチック製で、つまめるフラップが大型。巻き戻りガードがついています。
業務用はカット刃が金属で、巻き戻りガードはついていません。

幅(cm)15 長さ(m)50 耐熱温度(℃)-60〜140 仕様業務用 トラスコ品番385-9410 材質ポリ塩化ビニリデン 質量(g)186 アズワン品番65-0363-22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09461645 業務用ミニミニ 38278642 ミニミニ50 NEWクレラップ クレハ NEWクレラップ クレハ 1巻 359 税込395 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
食品の保存用として使用しています。
サービス業

15cm幅のラップは、あまり販売されていないので、モノタロウで購入しました。大手のメーカー品なので、問題なく使っています。

対象商品:
09461636
2024-08-03
用途:
ラップ
製造業

切りやすい。使いやすい。
50m以上の商品は、途中で切り口がダメになりがちなので、20mの使い勝手がちょうどいいです。

対象商品:
38278642
2024-03-15
用途:
食品を包むのに
自動車・二輪車・自転車関連業

小皿のものや小さいサイズの食品を包むのにサイズかちょうどいい

対象商品:
38278642
2023-06-26
用途:
お料理
医療・福祉・介護関連業

このサイズが一番良く使います。スーパーにもこの製品は出会いが無く、モノタロウさんで発注の折にたまに買っておくと、切れる事無く重宝しております。またリピートします。

対象商品:
09461636
2023-05-30
用途:
備品

汎用ラップを使用していたのですが欠品の為購入しました。
メーカー製なのでとても使いやすいです。
使い捨てなのでコストは安い方が良いのですが安心度は高い。

対象商品:
09461636
2023-09-06
用途:
給湯室用
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

無くなると必要になるので予備に購入。給湯室に保管しています

対象商品:
09461663
2022-09-12
用途:
食品の保存
その他業種

昔は刃の部分は金属が当たり前でしたが、いつの間にかプラスチックに変っていたんですね。
昔からある仕様の金属刃が業務用という形になったのを知りませんでした。
ラップがスパッと切れるので非常に使いやすいです。

対象商品:
38278667
2022-09-04
用途:
料理
中央ホーム株式会社 様 (不動産業)

とっても使いやすい 丈夫です 他の物は 切れやすいので だめです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする