※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M16×2
注文コード
09462232
品番
HC-SP P2 M16×2
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M16×2
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
12.5
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
2
寸法L(mm)
95
等級
P2
溝数
3
寸法d(mm)
12.5
ねじの種類
M
食付き部の山数
2.5
寸法l(mm)
32
加工
止り穴用
食付
2.5
寸法k(mm)
10
寸法l2(mm)
37
寸法lk(mm)
13
スパイラル溝角度(°)
35
メーカー商品コード
SCMQ016Q
突き出しセンタ有無
無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。