- 色
- ライトグレー
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 518×436×80
- 内寸(mm)
- 478×396×73
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 472×389×65
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 23.5(2400)
- 容量(L)
- 13.6
- 材質
- PP
- 名入れ
- なし
- 種別
- #26-2B
- 形状
- 底面:SB(格)
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 518×436×80
- 適合カード差し
- 両短辺13型
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 472×389×65
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- サンボックス 26-2(底面ベタ)