曜日別特売
DC18RA[JANDC18RA] 充電完了メロディ付充電器 マキタ 09466843

充電完了メロディ付充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
09466843
品番
DC18RA[JANDC18RA]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000

デジタル通信機能:バッテリ搭載のメモリチップが使用履歴を記憶。充電時にこの履歴を充電器にデジタル通信し、バッテリの状態(高温、満充電後の再充電、過放電など)を判断。最適な方法と時間で充電します。

質量(kg)
1
本体寸法(mm)
164(長さ)×190(幅)×106(高さ)
出力電圧(V)
直流1.7~18
入力電圧(V)
単相交流100
出力電流(A)
直流9
入力周波数(Hz)
50/60
充電時間(分)
22
充電入力容量(VA)
430

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09466843DC18RA[JANDC18RA]37586132DC18RCDC18RA[JANDC18RA] 充電器 マキタ 37586132充電器マキタ1個
¥12,980
税込¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする