CNMG120404PS チップ CNMG-PS 京セラ 09471786

CNMG120404PS チップ CNMG-PS 京セラ 09471786
CNMG120404PS チップ CNMG-PS 京セラ 09471786

チップ CNMG-PS

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.4
材質CA5535
切刃長さ(mm)12.9
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード09471786品番CNMG120404PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700

・低速~高速、仕上げ~重断続/荒加工まで、広い範囲に対応可能です。
・高い靭性を有し、耐欠損性に優れる為安定した加工が可能です。
・多様な三次元ブレーカとの組み合わせで切りくずトラブルを解決し、高速/高送り加工による加工時間の短縮が可能です。
・鋼の重切削~強断続加工
・微細柱状組織と高破壊靱性母材により耐欠損性向上

切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7トラスコ品番646-7831種別ネガ材質CA5535形状ひし形80°寸法A(mm)12.70寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)5.16寸法R(mm)0.4切削領域中~荒穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09471777
2013-06-13
用途: nc旋盤の加工

もっとライフサイクルの長い物があったら良いなと思います、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする