画像準備中

RS PRO USBケーブル, Mini USB B → Mini USB B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09474870 品番111-6755
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

RS Pro オス Mini USB B- メス Mini USB B USB 延長ケーブル、 200 mm過酷な条件下で電子機器をリンクする必要がある場合は、防水等級のケーブルが不可欠です。
この 200 mm オス - メス Mini USB B-Mini USB B ケーブルは、船舶用電子機器、軍用エンジニアリングから、全天候型イベントの照明セットアップまで、幅広い用途に適しています。
このケーブルは、一方の端に Mini USB B プラグ、もう一方の端に Mini USB B レセプタクルを備えています。
コネクタは銅合金製で、優れた導電性と金めっきが施されているため、耐腐食性も備えています。
どちらも温度の変化に耐えられるように、黒色の熱可塑樹脂で覆われています。
この IP67 等級の製品は、水深 1 メートルで 30 分間の防水性と防塵性を備えています。
RS Pro シリーズの一部であるこのアセンブリは、国際規格に厳しいテストを受けています。
温度保護だけでなく、電圧サージにも耐性があります。
特長と利点.ミニ USB B-Mini USB B ケーブル .オス - メスコネクタ . IP67 等級の防水性と耐汚れ性を備えています .腐食を防ぐための金メッキ接続 .黒色の熱収縮耐性熱可塑樹脂でハウジング .長さ 200 mm .優れた絶縁抵抗 .電圧と熱衝撃のサージに耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
長さ = 200mm
コネクタ1 = Mini USB B
コネクタ 2 = Mini USB B
USBケーブルの種類 = USB延長ケーブル
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
外被色 = 黒
取り付けタイプ = パネル取り付け
保護等級 = IP67
代表規格 = IP67定格
シリーズ = GT114200
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする