一般連成計A形Φ100

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09491517 品番 AT3/8G 100×0.3MPa×-0.1MPa(普及形)
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜0.3 接続ねじ3/8G(PF) 種類汎用圧力計 ねじの種類G(PF) 最小目盛(MPa)0.01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09491492
2023-09-01
用途:
真空系に不活性ガスを入れて大気圧に戻すときに利用します
サイエンスラボ鈴木 様 (製造業)

2回目の購入です。目盛りが大きいので微妙な圧力変化がわかりやすい。直立して使うので倒しては駄目。標準のネジが真空系のネジとの取り合いが悪いので一つ変換アダプタをかませます。元からそういうふうに作ってくれたら良いのにと思います。
「一般連成計」が正式名称とは分からず真空ゲージとかプルドン管とかで検索して漸くたどり着いた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする