TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 圧力・流量測定
TOKO(東洋計器興業)の 圧力計
TOKO(東洋計器興業)の 汎用圧力計
A級品圧力計埋め込み形Φ75
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09492953
品番
DU3/8G 75×0.05MPa
参考基準価格(税別)
¥10,170
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
75
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.05
接続ねじ
3/8G(PF)
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
最小目盛(MPa)
0.001