画像準備中

ホース RS PRO 25m

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09496055 品番146-7743
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

グレーの滑らかで柔軟なホースは、内層がBFR認定のゴム製です。
ビール、ワイン、フルーツジュース、ミルクなど、g.ホット / コールド飲料に適しています。
内外面は、植物油及び動物油に対する耐性があります。
証明書の発行にも対応いたします。
新しいホースを使用する前に5 %の苛性ソーダ溶液で洗浄することをお勧めします。
使用後に洗浄することもお勧めします。
通常は、ステンレス製コネクタ又はホースクランプを使用して設置します。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 9.5mm
外径 = 18.5mm
材質 = NBR、 PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 食品
代表規格 = EU食品規格
動作温度 Min = -20℃
最高作動温度 = +100℃
色 = グレー
長さ = 25m
フレキシブル = ありmm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする