画像準備中

ホース RS PRO 25m

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09496107 品番146-7749
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

黒色の柔軟なホースは、自動車又はエンジンの燃料用に適しています。
上記の媒体すべてに優れた耐性を備え、特に車、トラック、農業機械用車両、建設機械用車両で燃料噴射システムに使用されています。
高温ホースは、24時間で15 g/m2未満の低いガソリン浸透性です。
圧着フェルール又はガソリンホースクリップを使用して設置します。
ガソリン、ディーゼル、エタノール、酸化サワーガス、オイル、バイオディーゼルに適しています。
断続使用温度: +150℃

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 9.5mm
外径 = 16.5mm
材質 = CPE、 FKM、 NBR
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 7バール
使用流体/用途 = 燃料オイル
代表規格 = SAE J30 R9
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +130℃
色 = 黒
長さ = 25m
フレキシブル = ありmm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする