画像準備中

ホース RS PRO 25m

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09496125 品番146-7752
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

オレンジ色の柔軟で滑らかなホースは、EN16436-1クラス2に準拠した液化石油ガス(LPG)、プロパン / ブタンに適しています。
このホースは、主にLPG用途の再組み付け用です。
バーベキュー、パティオヒーター、移動住宅施設、火炎除草機と併用します。
このホースはDG認定を受けており、内径が6.3〜10.0 mmとなっています。
欧州標準化委員会はLPGホースに関する新しい規格: EN16436-1 2014を導入しています。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 8mm
外径 = 15mm
材質 = EPDM、 NBR
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 10バール
使用流体/用途 = ガス
代表規格 = EN 16436-1
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +80℃
色 = オレンジ
長さ = 25m
フレキシブル = あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする