三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
マイクロシーケンサFX2N用 拡張機能ボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09497293
品番
FX2N-232-BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
●通信用機器ボードをシーケンサに内蔵することができます。
●安価に通信機能が追加できます。
仕様
最大転送距離/15m(非絶縁)
入出力占有点数/なし
規格
(伝送)RS-232C規格準拠
電源
DC5V20mA(シーケンサから給電)
接続方法
(外部機器)D-SUB 9pin [ピンソケット(#4-40UNCインチネジ)]
通信方式
全二重双方向、装着時は半二重双方向
増設可能機種
FX2N
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09497293
FX2N-232-BD
34711975
FX3U-232-BD
RS-232C通信用機能拡張ボード
三菱電機
1個
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です