画像準備中

マイクロシーケンサFX2N用 拡張機能ボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09497302 品番FX2N-422-BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

●通信用機器ボードをシーケンサに内蔵することができます。
●安価に通信機能が追加できます。

仕様
最大転送距離/50m(非絶縁)
入出力占有点数/なし
規格(伝送)RS-422規格準拠 電源DC5V60mA(シーケンサから給電) 接続方法(外部機器)MINIDIN8ピン(メス) 通信方式半二重双方向 増設可能機種FX2N

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09497302 FX2N-422-BD 34711984 FX3U-422-BD RS-422通信用機能拡張ボード 三菱電機 RS-422通信用機能拡張ボード 三菱電機 1個 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする