アナログ出力ブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09497336 品番FX2N-2DA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,500
適合機種FX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC 電源DC5V 30mA(シーケンサ内部給電)、DC24V 85mA(シーケンサ内部給電) アナログ出力(アナログ出力)【電圧出力】DC0-10V、DC0-5V(外部負荷抵抗2KΩ〜1MΩ)【電流出力】DC4-20mA(外部負荷抵抗400Ω以下) 分解能【電圧出力】2.5mV(10V×1/4000)、1.25mV(5V×1/4000)【電流出力】4μA(20-4)mA×1/4000 増設可能機種FX2N、FX3U、FX2NC(FX2NC-CNV-IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5V要)シーケンサ 入出力占有点数シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい) 総合精度【電圧出力】±1%(フルスケール10Vに対して)【電流出力】±1%(フルスケール16mAに対して)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09497336 FX2N-2DA 62457379 FX5-4A-ADP 画像準備中 アナログ入出力拡張アダプタ 三菱電機 1個 35,980
欠品中
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする