曜日別特売
CNMG120408PS CA6515 チップ CNMG-PS 京セラ 09509507

CNMG120408PS CA6515 チップ CNMG-PS 京セラ 09509507
CNMG120408PS CA6515 チップ CNMG-PS 京セラ 09509507

チップ CNMG-PS

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質CA6515
切刃長さ(mm)12.9
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード09509507品番CNMG120408PS CA6515
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

・低速~高速、仕上げ~重断続/荒加工まで、広い範囲に対応可能です。
・高い靭性を有し、耐欠損性に優れる為安定した加工が可能です。
・多様な三次元ブレーカとの組み合わせで切りくずトラブルを解決し、高速/高送り加工による加工時間の短縮が可能です。
・ステンレス鋼の連続加工
・耐磨耗性の優れた専用母材

切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7トラスコ品番642-5275種別ネガ材質CA6515形状ひし形80°寸法A(mm)12.70寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)5.16寸法R(mm)0.8切削領域中~荒穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09471777
2013-06-13
用途: nc旋盤の加工

もっとライフサイクルの長い物があったら良いなと思います、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする