画像準備中

HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成ドアモニタ回路:1NC/ロックモニタ回路:2NC、1NO タイプ4接点タイプ 注文コード09511706 品番HS5LVJ44LMG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は接点構成・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。

保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only コンジット口サイズM20 仕様●回路番号:VJ 質量(g)300 タイプ4接点タイプ 接点構成ドアモニタ回路:1NC/ロックモニタ回路:2NC、1NO 定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30) 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 感電保護クラスClassU(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 耐振動誤動作:10〜55Hz、片振幅:0.35mm以上/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm以上 定格通電電流(A)2.5 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする