ワイヤーロックドレンボルト

(19件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM14 ピッチ(mm)1.25 主な適合車種バンバン200、GSR250/S、グラストラッカー、GSX-R600/750、ハヤブサetc(105-1206互換性あり) 注文コード09515145 品番105-1205
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はねじの呼び・ピッチ・主な適合車種など6種類から選べます 他の種類を見る

レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

ねじの呼びM14 ねじ長さ(mm)14 ピッチ(mm)1.25 付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー 主な適合車種バンバン200、GSR250/S、グラストラッカー、GSX-R600/750、ハヤブサetc(105-1206互換性あり) 平径(mm)21 寸法M(mm)14 寸法L(mm)14 寸法P(mm)1.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-26
用途:
セロー250に取り付け

セロー250 (型式DG17J)に取り付けました。オイル交換時に確認すると、磁石部分が黒くなってます。とれてる感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
09515118
2023-02-18
用途:
バイクドレンのスペアに購入
自動車・二輪車・自転車関連業

う〜ん? メッキの色を変えてくれたら所有のバイク全車に装着したいところだが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
09515136
2021-12-18
用途:
定期交換
医療・福祉・介護関連業

VMAX1200に使用しました。ネジ部分の長さが純正と異なりますが、オイルラインには干渉していないと思われたため交換しました。

他のバイクにも同じ品を使っておりますが、問題なく使えております。

2人が参考にしています
対象商品:
09515118
2021-09-12
用途:
スーパーカブのメンテナンス
卸売・小売業

スーパーカブプロJA10のオイル交換にともない使用しました。JA10まではオイルエレメントありませんので取り付けました。

1人が参考にしています
対象商品:
09515127
2021-02-27
用途:
KLX125のオイルドレン交換

オイル交換時に鉄粉が多い気ように感じたので、マグネットドレンを付ける事にしました。
M12xP1.5というサイズがあまりなく、清掃し易いようにマグネット部が突出しているもの、耐久性のある鉄製ボルトを条件に探したところこれ一択でしたが満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09515118
2021-03-15
用途:
バイクのメンテ時

今までアルミのマグネットドレンボルトを使っていたので、常に不安でしたが、スチールなので安心して締付け出来るしワイヤーロックも出来て満足です。

対象商品:
09515118
2021-04-11
用途:
バイク、オイルメンテナンス
サービス業

オイル交換時に交換しました。次の交換時に鉄分が0.5mm程の鉄粉が付着しておりびっくりしました、付けてよかったです。
ワイヤーは使用してません。

対象商品:
09515118
2020-10-28
用途:
マグザム SG-17j cp250のメンテナンス
運輸・通信業

購入時にあまりにも種類がありすぎて迷いに迷いましたが、自分のマグザムにバッチリ合いました。
ドレンパッキン程ではないですが、ボルトも定期的に交換した方が良いかと思います。
ワイヤーは結局使っていませんが、今後もこれをリピしようかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする